Miniaturkugellager SKF 608/C3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:608/C3
Rubix:160000000358053
Hersteller:41269
EAN:7316571364483

Produktdetails : 608/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahleignung
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Erfordert wenig Wartung
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahleignung
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Erfordert wenig Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11,4 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 608 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 48000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3450 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2,64 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3,23 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times
