Miniaturkugellager PTN 695-2Z, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:695-2Z
Rubix:999221109027321
Hersteller:894019
EAN:3660338464737



Dokumente
Produktdetails : 695-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 2,3 g |
| Grenzdrehzahl | 43000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1080 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1,49 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden