Miniaturkugellager FAG 6207-2RSR, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6207-2RSR
Rubix:170000000516118
Hersteller:0167202100000_510422
EAN:4012801069335


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6207-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 62..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 6,97 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 8,51 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden