Miniaturkugellager SKF 628/9-2Z, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:628/9-2Z
Rubix:160000000358201
Hersteller:43388
EAN:7316577122230

Produktdetails : 628/9-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6.. |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 43000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 340 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 871 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 8,89 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 10,85 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden