Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo MS6-EE-1/2-10V24-S
MS6-EE Auf-Zu-Ventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MS6-EE-1/2-10V24-S
Rubix:160000000599637
Hersteller:542602
EAN:4052568005818

Dokumente
Produktdetails : MS6-EE-1/2-10V24-S Einschaltventil
Auf-Zu-Ventil MS6-EE-1/2-10V24-S Elektrisch, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung: von links nach rechts Konstruktionsaufbau=Kolbenschieber, Antriebsart=elektrisch, Entlüftungsfunktion=nicht drosselbar, manueller Eingriff=Drücken, zum Zurücksetzen=mechanische Feder
Einschaltventil MS6-EE-1/2-10V24-S elektrisch, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=tastend, Rückstellart=mechanische Feder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 360x142x142 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 921 g |
| Typ | auf-zu-ventil ms6-ee |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 108,53 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 132,41 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden