Kondensatablass Festo MS6-LWS-1/4-U-V
MS6-LWS Wasserabschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MS6-LWS-1/4-U-V
Rubix:160000000604277
Hersteller:564868
EAN:4052568211851

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Dokumente
Produktdetails : MS6-LWS-1/4-U-V Wasserabscheid.
Wasserabscheider MS6-LWS-1/4-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Wasserabscheid.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 983 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 255,82 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 312,10 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times