Wartungsgerät-Kombination Festo MSB6-1/2:C3J2F3-WP

MSB6 Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:MSB6-1/2:C3J2F3-WP
Rubix:160000000599593
Hersteller:542276
EAN:4052568180317
MSB6-1/2:C3J2F3-WP Druckluftaufbereitung, Reihe MS
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MSB6-1/2:C3J2F3-WP Druckluftaufbereitung, Reihe MS


Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J2F3-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Anzeige, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J2F3-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Anzeige, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2686 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffaluminium-druckguss
Volumenstrom950 l/min
Baugröße4
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,30 exkl. MwSt.
/ Einheit
372,46 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times