Wartungsgerät-Kombination Festo MSB6-1/2-FRC5:J1M1
MSB6 Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MSB6-1/2-FRC5:J1M1
Rubix:160000000596962
Hersteller:530244
EAN:4052568164812

Dokumente
Produktdetails : MSB6-1/2-FRC5:J1M1 Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC5:J1M1 Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC5:J1M1 Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 330x120x135 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1612,4 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 950 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 123,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 150,27 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times