Pendelrollenlager NSK 22220EAE4

NSK Pendelrollenlager: Serie 22220

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:22220EAE4
Rubix:999180300058364
Hersteller:22220EAE4 *H* 5
EAN:0029176411489
22220 EAE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22220 EAE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK


NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Bedingungen stand und lassen dabei einen geringen Ausrichtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse zu. Diese Lager widerstehen trotz ständiger Vibrationen, Fluchtungsfehlern und Stoßbelastungen sowohl dem Festfressen als auch dem Verschleiß. Sie sind formstabil, können hohe Radiallasten und moderate Axiallasten aufnehmen.
Pendelrollenlager NSK

Stärken

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Anwendungen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4900 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl3600 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r490000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr455000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times