Taper-Buchse Optibelt 1008 25

Optibelt Taper-Spannbuchse TB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1008 25
Rubix:160000000482209
Hersteller:1008-25
EAN:4014486252170
1008-25 Taper-Spannbuchse Nut 8 x 1.3 EN-GJL 200
brand logo
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse1008
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1008-25 Taper-Spannbuchse Nut 8 x 1.3 EN-GJL 200


Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Taper-Buchse1008
Nutbreite8 mm
Drehmomenteinstellung5,6 N.m
Buchsenlänge22,3 mm
Bohrungsdurchmesser25 mm
Zolltarifcode84835020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden