Rillenkugellager Timken 62204-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:62204-2RS
Rubix:999200400092501
Hersteller:100416914
EAN:0087796294486
62204-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62204-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Wide series design has a larger width, relative to standard designs
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Anwendungen

From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht der Verpackung141,5 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an