Rillenkugellager FAG 6230-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 270 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6230-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076517
Hersteller:0390541100030
EAN:4012802115000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 6230-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-m-j20aa |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 168000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 187000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.109,21 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.353,24 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times