Rillenkugellager EZO W 625-2Z, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen
Referenzen
EZO:W 625-2Z
Rubix:999191100032795
S 625-2Z (EZO) Miniatur Rillenkugellager Niro 2-Deckscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 625-2Z (EZO) Miniatur Rillenkugellager Niro 2-Deckscheiben


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Werkstoffedelstahl
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an