Rillenkugellager Zen MR 85-2Z, Außendurchmesser: 8 mm | Breite: 2.5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Zen:MR 85-2Z
Rubix:999231116007978




Produktdetails : MR 85-2Z Miniatur-Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, metrisch
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times