Rillenkugellager FAG 6308-N, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6308-N
Rubix:160000000374454
Hersteller:0167234650000
EAN:4012801075251


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6308-N (FAG) Rillenkugellager mit Ringnut, FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine zuverlässige und langlebige Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen zu bieten. Seine robuste Konstruktion macht es zur idealen Wahl für Umgebungen, in denen Präzision und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager zeichnet sich durch eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten aus. Der Stahlblechkäfig verstärkt die Lagerstruktur und bietet hervorragenden Schutz gegen Verschleiß und Verformungen unter Belastung. Es verfügt über eine Nut und eine offene Bauweise.
Wartung:
Um die Langlebigkeit und optimale Leistung dieses offenen Lagers zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um Verschleißrisiken vorzubeugen. Eine Sichtprüfung des Lagers ermöglicht es, frühzeitige Anzeichen von Abnutzung oder Verformung zu erkennen, was eine schnelle Intervention ermöglicht und kostspielige Produktionsausfälle verhindert. Dieses Produkt sollte in Umgebungen eingesetzt werden, in denen ein geringes Risiko einer Kontamination besteht.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen, was bedeutet, dass es nicht mit Dichtungen ausgestattet ist. Dies erleichtert die Wärmeabfuhr, erfordert jedoch auch besondere Sorgfalt beim Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Daher sollte dieses Lager vorzugsweise in einer sauberen Umgebung installiert werden.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager zeichnet sich durch eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten aus. Der Stahlblechkäfig verstärkt die Lagerstruktur und bietet hervorragenden Schutz gegen Verschleiß und Verformungen unter Belastung. Es verfügt über eine Nut und eine offene Bauweise.
Wartung:
Um die Langlebigkeit und optimale Leistung dieses offenen Lagers zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um Verschleißrisiken vorzubeugen. Eine Sichtprüfung des Lagers ermöglicht es, frühzeitige Anzeichen von Abnutzung oder Verformung zu erkennen, was eine schnelle Intervention ermöglicht und kostspielige Produktionsausfälle verhindert. Dieses Produkt sollte in Umgebungen eingesetzt werden, in denen ein geringes Risiko einer Kontamination besteht.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen, was bedeutet, dass es nicht mit Dichtungen ausgestattet ist. Dies erleichtert die Wärmeabfuhr, erfordert jedoch auch besondere Sorgfalt beim Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Daher sollte dieses Lager vorzugsweise in einer sauberen Umgebung installiert werden.
Deep groove ball bearing 63..-N, single row, ring groove, steel sheet metal cage
Stärken
• Erhöhte Haltbarkeit: Entwickelt, um hohen Lasten und Geschwindigkeiten standzuhalten, ohne die Lebensdauer zu verringern.
• Keine Abdichtung: Bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten und effektive Wärmeabfuhr.
• Einfache Montage: Die Nut erleichtert die Montage, da sie eine axiale Befestigung mit einem Sicherungsring im Gehäuse ermöglicht. Dies spart Zeit und Platz.
• Keine Abdichtung: Bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten und effektive Wärmeabfuhr.
• Einfache Montage: Die Nut erleichtert die Montage, da sie eine axiale Befestigung mit einem Sicherungsring im Gehäuse ermöglicht. Dies spart Zeit und Platz.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt, insbesondere in Getriebemotoren, Umrichtern, Getrieben und mechanischen Antrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 624 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-n |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 19,53 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 23,83 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times