Miniaturkugellager NSK 624ZZMC3E, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager Miniatur NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:624ZZMC3E
Rubix:999250617006549
Produktdetails :
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3
Stärken
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Anwendungen
Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 624.. |
| Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 485 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 485 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times
