Miniaturkugellager NSK 625ZZ, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager Miniatur NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:625ZZ
Rubix:999180300058548
Hersteller:625ZZ1MC3 J NS7S8
EAN:0029176019791

Produktdetails : 625-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager Miniatur NSK
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Stärken
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Anwendungen
Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,95 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 625.. |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 670 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 670 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times