Rillenkugellager FAG 6002-C-2Z-C3, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6002-C-2Z-C3
Rubix:160000000373937
Hersteller:0593717140030
EAN:4012802363401
6002-C-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6002-C-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Deep groove ball bearings 60 ..- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3, Generation C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x32x32 mm
Bruttogewicht33 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie60..-2z
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl31500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6300 N
HerkunftslandPT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden