Rillenkugellager FAG 6010-2RSR, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6010-2RSR
Rubix:160000000374034
Hersteller:0167176780000
EAN:4012801068505
6010-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6010-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Kugellager sind robust, einfach im Design, vielseitig und leicht zu warten. Sie tragen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und sind in ein- oder zweireihiger Ausführung erhältlich.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über eine Lippendichtung, um das Fett zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu reduzieren. Es ist dicht und schützt vor Staub und Schmutz. Allerdings erzeugen die Gummidichtungen Reibung und damit ein Widerstandsmoment, was bedeutet, dass dieses Lager nicht für sehr hohe Drehzahlen geeignet ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Kugellager und bekannt für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung. Mit einem Kugellager von FAG profitieren Sie von der Expertise und Innovationskraft einer vertrauenswürdigen Marke.
Deep groove ball bearing 60..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Stärken

• Einfaches Design und robuster Betrieb.
• Kann radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen.
• Dichtes System, das die Lebensdauer des Lagers verlängert.

Anwendungen

Dieses Lager bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ist jedoch nicht für sehr hohe Geschwindigkeiten geeignet. Es ist ideal für die Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, erneuerbare Energien, Transportwesen, Verteidigungsindustrie, chemische Industrie, Metallverarbeitung, Vertrieb, Logistik und Bauwesen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x80x80 mm
Bruttogewicht265 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie60..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl4450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 exkl. MwSt.
/ Einheit
12,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an