Rillenkugellager PTN 16006, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:16006
Rubix:999220318025942
Hersteller:893982
EAN:3660338464379
16006 (PTN) Rillenkugellager
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 16006 (PTN) Rillenkugellager


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
OFFEN Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie16000
Käfigstahl
Grenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10400 N
Gewicht0,087 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,72 exkl. MwSt.
/ Einheit
2,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an