Rillenkugellager FAG 6222-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6222-M-J20AA-C4
Rubix:999210325076512
Hersteller:0390161700040
EAN:4012802013788


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6222-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
Kugellager sind einfach konstruiert, vielseitig einsetzbar, robust und wartungsfreundlich. Dank ihres Designs bieten sie einen geringen Reibmoment, was sie für hohe Geschwindigkeiten geeignet macht. Sie können sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager zeichnet sich durch seinen robusten Messingkäfig aus, der eine erhöhte Festigkeit und längere Lebensdauer garantiert. Sein offenes Design fördert eine bessere Wärmeabfuhr. Zudem verfügt es über ein erhöhtes radiales Lagerspiel (C4) und eine keramische Beschichtung auf dem Außenring, die eine elektrische Isolierung mit hoher Durchschlagsspannung bietet.
Wartung:
Das Lager ist offen konstruiert und besitzt daher kein Dichtungssystem. Es ist daher stark anfällig für äußere Verunreinigungen. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig auf Anzeichen von Verunreinigungen oder Abnutzung zu überprüfen und es gegebenenfalls gründlich zu reinigen.
Markeninformationen:
FAG, eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik, ist seit über einem Jahrhundert ein führender Akteur in der Industrie. Gegründet in Deutschland, ist FAG bekannt für seine Innovationskraft und die Bereitstellung hochwertiger Lösungen, die den höchsten Anforderungen industrieller Anwender gerecht werden. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement für Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung aus. Mit einem breiten Sortiment an Rillenkugellagern und anderen Präzisionskomponenten steht FAG für technische Expertise und bewährte Fachkompetenz. Durch den Fokus auf Forschung und Entwicklung setzt FAG weiterhin Maßstäbe in der Branche und bietet langlebige und effiziente Lösungen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager zeichnet sich durch seinen robusten Messingkäfig aus, der eine erhöhte Festigkeit und längere Lebensdauer garantiert. Sein offenes Design fördert eine bessere Wärmeabfuhr. Zudem verfügt es über ein erhöhtes radiales Lagerspiel (C4) und eine keramische Beschichtung auf dem Außenring, die eine elektrische Isolierung mit hoher Durchschlagsspannung bietet.
Wartung:
Das Lager ist offen konstruiert und besitzt daher kein Dichtungssystem. Es ist daher stark anfällig für äußere Verunreinigungen. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig auf Anzeichen von Verunreinigungen oder Abnutzung zu überprüfen und es gegebenenfalls gründlich zu reinigen.
Markeninformationen:
FAG, eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik, ist seit über einem Jahrhundert ein führender Akteur in der Industrie. Gegründet in Deutschland, ist FAG bekannt für seine Innovationskraft und die Bereitstellung hochwertiger Lösungen, die den höchsten Anforderungen industrieller Anwender gerecht werden. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement für Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung aus. Mit einem breiten Sortiment an Rillenkugellagern und anderen Präzisionskomponenten steht FAG für technische Expertise und bewährte Fachkompetenz. Durch den Fokus auf Forschung und Entwicklung setzt FAG weiterhin Maßstäbe in der Branche und bietet langlebige und effiziente Lösungen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
Deep groove ball bearing 62..-M-J20AA, single row, solid brass cage, ceramic coated
Stärken
Dieses einreihige Rillenkugellager bietet mehrere wesentliche Vorteile, die es in verschiedensten industriellen Anwendungen besonders leistungsstark machen. Sein massiver Messingkäfig, kombiniert mit einer keramischen Beschichtung, gewährleistet eine erhöhte Haltbarkeit, da er außergewöhnlich verschleißfest ist und die Lebensdauer des Lagers verlängert. Die elektrische Isolierung durch die keramische Beschichtung bietet wirksamen Schutz vor elektrischen Strömen. Dank des erhöhten radialen Lagerspiels (C4) kann dieses Lager thermische Ausdehnungen ausgleichen, wodurch es sich für Umgebungen mit hohen Temperaturen eignet. Schließlich fördert das offene Design die Wärmeabfuhr, was eine optimale Nutzung auch unter hohen Temperaturbedingungen ermöglicht.
Anwendungen
• Lüftungs- und Klimaanlagen
• Werkzeugmaschinen
• Haushaltsgeräte
• Datenverarbeitungsgeräte
• Anwendungen in der Automobilindustrie
• Laborausrüstung
• Bürogeräte
• Werkzeugmaschinen
• Haushaltsgeräte
• Datenverarbeitungsgeräte
• Anwendungen in der Automobilindustrie
• Laborausrüstung
• Bürogeräte
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62..-m-j20aa |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 117000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 711,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 867,69 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times