Rillenkugellager FAG 6203-C-2Z-L069-C3>V, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6203-C-2Z-L069-C3>V
Rubix:999210820053236
Hersteller:0958779670030
EAN:4054372959882


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6203-C-2Z-L069-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referenzdrehzahl | 20100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 24600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 3,93 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 4,79 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times