Miniaturkugellager FAG 609-2RS-HLC, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:609-2RS-HLC
Rubix:160000000373460
Hersteller:0008032270000
EAN:4012802324419

Produktdetails : 609-2RS-HLC (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 60..-2RS, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 19300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1430 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3350 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 3,04 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3,71 inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar