Rillenkugellager FAG 61903-2Z-HLC, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:61903-2Z-HLC
Rubix:160000000373629
Hersteller:0554612040000
EAN:4012802402926
61903-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61903-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 619..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x30x30 mm
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie619..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl17800 rpm
Grenzdrehzahl29000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2560 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4590 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,38 exkl. MwSt.
/ Einheit
9,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden