de
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Kataloge
Find your branch
Antriebstechnik
(82.754)
Bearbeitung
(17.216)
Fluidtechnik
(44.066)
Befestigung / Montage
(8.547)
Arbeitsschutz
(10.711)
Werkzeug / Messtechnik
(10.656)
Betriebsbedarf
(3.595)
Wartung / Reparatur
(1.267)
Lagertechnik
(29.473)
Lineartechnik
(1.279)
Antriebs- / Fördertechnik
(3.805)
Riemen- und Kettentechnik
(21.436)
Kupplungen- / Verbindungselemente
(2.974)
Dämpfungstechnik
(524)
Dichtungstechnik
(21.647)
Schmiertechnik
(1.593)
Siehe Antriebstechnik
Wälzlager
(19.782)
Gelenklager / Gleitlager
(2.667)
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
(3.595)
Wartung / Zubehör / Service
(3.429)
Siehe Lagertechnik
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Kugellager
Rillenkugellager
Rillenkugellager Naz 638/5 ZZ 5X11X5
Rillenkugellager Naz
Siehe technische Informationen
Referenzen
Naz:
638/5 ZZ 5X11X5
Rubix:
160000000385879
Produktdetails :
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Produktdatenfehler melden
Log in/register to view shipping times
Zum Warenkorb hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige der Preise und aktuellen Bestände in Ihren Account ein
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
Rillenkugellager SKF 6303-2Z, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager SKF W 6004, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager FAG 6202-H-2RSR, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager SNR 6007FT150, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager NSK 6008DDU, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager SKF 6200-2RSH/C3, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager SKF 6048 M, Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 240 mm
Rillenkugellager SKF 6006-2Z/C3, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager SKF 6200-2Z/C3LHT23, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager FAG 6230, Außendurchmesser: 270 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager FAG 6203-Z-THB, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager SKF 6338 M/C3, Außendurchmesser: 400 mm | Breite: 78 mm | Innendurchmesser: 190 mm
Rillenkugellager SKF D/W R4-2Z, Außendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 4.978 mm | Innendurchmesser: 6.35 mm
Rillenkugellager FAG 6226-J20AB-C3, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager SKF 61940 MA/C3, Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 200 mm