Rillenkugellager FAG 6217-2RSR-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6217-2RSR-C3
Rubix:160000000374390
Hersteller:0167214460030
EAN:4012801203555
6217-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6217-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses starre Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um in verschiedenen Industrieumgebungen eine optimale Leistung zu erbringen. Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit aus.

Eigenschaften:
Dieses starre Rillenkugellager von FAG ist dank seiner einreihigen Kugelstruktur darauf ausgelegt, hohe Radiallasten effizient zu bewältigen. Dieser Lagertyp ist für seine Robustheit und Langlebigkeit in industriellen Umgebungen bekannt. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch die Gefahr eines vorzeitigen Verschleißes verringert wird. Er ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die die internen Komponenten vor Staub, Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen schützen. Diese Konstruktion gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine reibungslose und geräuscharme Rotation, die für einen optimalen Betrieb in verschiedenen Anwendungen unerlässlich ist.

Wartung:
Dank seiner optimierten Konstruktion ist dieses starre FAG-Rillenkugellager wartungsarm. Die Gummidichtungen bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und reduzieren so die Notwendigkeit häufiger Reinigung oder Nachschmierung. Dennoch empfiehlt es sich, die Leistung des Lagers regelmäßig auf mögliche Anomalien zu überwachen.

Dichtheit:
Die Dichtheit des starren FAG-Kugellagers wird durch zwei Gummidichtungen gewährleistet, die die inneren Elemente wirksam vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser oder korrosiven Flüssigkeiten schützen. Diese Dichtungsbarriere spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der internen Schmierung, wodurch eine reibungslose Rotation gewährleistet und der Wartungsaufwand verringert wird.
.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist so konzipiert, dass es in verschiedenen industriellen Anwendungen optimale Leistung bietet. Seine robuste Konstruktion und hochwertige Fertigung machen es zu einer zuverlässigen Wahl. Es ist mit einem Stahlblechkäfig, zwei Gummidichtungen und einem radialen C3-Lagerspiel ausgestattet. Dieses Lagerspiel ist größer als normal, was eine bessere Kompensation von Wärmeausdehnungen ermöglicht und dieses Lager besonders geeignet für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen macht.

Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist dank seiner Gummidichtungen gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit abgedichtet. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1883 in Deutschland, hat sich Schaeffler als globaler Riese im Bereich der Lagertechnologie und mechanischen Ingenieurlösungen etabliert. Die zur Gruppe gehörende Marke FAG ist zu einem unverzichtbaren Bezugspunkt für Industrieprofis geworden. Sie bietet eine breite Palette von Lagerlösungen, die den anspruchsvollsten Anforderungen in verschiedenen Branchen gerecht werden, wie z.B. in der Automobilindustrie, Luftfahrt, Lebensmittelindustrie und Energiewirtschaft.

Stärken:
• Einfache und robuste Konstruktion
• Radiales C3-Lagerspiel
• Trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen

Stärken

Der Schutz durch die Gummidichtungen verhindert das Eindringen von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Lagers. Der Käfig aus Stahlblech erhöht die Festigkeit des Produkts und ermöglicht eine bessere Lastverteilung, wodurch Vibrationen verringert und die Stabilität der Anlage verbessert werden. Darüber hinaus wird durch die optimale Schmierung, die von den Dichtungen zurückgehalten wird, die Wartung vereinfacht und die Betriebskosten werden gesenkt. Das Produkt bietet somit eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.

Anwendungen

- Automobilausrüstungen
- Kleine Getriebe
- Haushaltsgeräte
.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x150x150 mm
Bruttogewicht1870 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie62..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl2500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr89000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
89,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an