Rillenkugellager FAG 6222-MA-C4, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6222-MA-C4
Rubix:999210325076427
Hersteller:0384051720040
EAN:4012801278461


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6222-MA-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5439 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62..-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 117000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 329,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 401,59 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times