Rillenkugellager FAG 6224-J20AA-C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6224-J20AA-C3
Rubix:999210325076521
Hersteller:0392410090030
EAN:4012802172010


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 6224-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um in verschiedenen industriellen Umgebungen zuverlässige und langlebige Leistungen zu erbringen. Dank seiner robusten Konstruktion ist dieses Lager besonders für Anwendungen geeignet, die hohe Präzision und Beständigkeit gegen radiale Lasten erfordern.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager ist ein einreihiges Kugellager, das hohe radiale Lasten aufnehmen kann und gleichzeitig eine präzise Drehbewegung bietet. Sein Käfig besteht aus Stahlblech, was für eine erhöhte Verschleißfestigkeit und eine längere Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus ist dieses Lager mit einer Keramikbeschichtung auf dem Außenring ausgestattet, die eine elektrische Isolierung mit hoher Durchschlagspannung garantiert. Das erhöhte Radialspiel der Klasse C3 ermöglicht den Betrieb des Lagers bei höheren Temperaturen und unter schwankenden Lastbedingungen ohne Ausfallrisiko. Dieses Modell ist in einer offenen Bauweise konstruiert, was bedeutet, dass es keine integrierte Dichtung besitzt.
Wartung:
Das Lager erfordert regelmäßige Aufmerksamkeit, um optimale Leistungen sicherzustellen. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist in einer offenen Ausführung konzipiert, d. h. es verfügt über keine integrierte Dichtung. Diese Bauweise erleichtert die Wartung, erfordert jedoch, dass das Lager vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten geschützt wird, die seine Leistung beeinträchtigen könnten. Abhängig von der Einsatzumgebung kann es notwendig sein, externe Dichtungslösungen hinzuzufügen, um das Lager zu schützen und einen optimalen Betrieb sicherzustellen.
Markeninformationen:
FAG ist eine anerkannte Marke für hochwertige Produkte im Bereich Lager und Rotationslösungen. Mit einer langen Geschichte der Innovation und Zuverlässigkeit positioniert sich FAG als führend in der Branche und bietet robuste und leistungsfähige Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist bekannt für sein Engagement in der Forschung und Entwicklung und stellt sicher, dass seine Produkte höchsten Anforderungen an Präzision und Langlebigkeit entsprechen. FAG investiert kontinuierlich in fortschrittliche Technologien, um seinen Kunden Produkte zu bieten, die Effizienz und lange Lebensdauer vereinen.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager ist ein einreihiges Kugellager, das hohe radiale Lasten aufnehmen kann und gleichzeitig eine präzise Drehbewegung bietet. Sein Käfig besteht aus Stahlblech, was für eine erhöhte Verschleißfestigkeit und eine längere Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus ist dieses Lager mit einer Keramikbeschichtung auf dem Außenring ausgestattet, die eine elektrische Isolierung mit hoher Durchschlagspannung garantiert. Das erhöhte Radialspiel der Klasse C3 ermöglicht den Betrieb des Lagers bei höheren Temperaturen und unter schwankenden Lastbedingungen ohne Ausfallrisiko. Dieses Modell ist in einer offenen Bauweise konstruiert, was bedeutet, dass es keine integrierte Dichtung besitzt.
Wartung:
Das Lager erfordert regelmäßige Aufmerksamkeit, um optimale Leistungen sicherzustellen. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist in einer offenen Ausführung konzipiert, d. h. es verfügt über keine integrierte Dichtung. Diese Bauweise erleichtert die Wartung, erfordert jedoch, dass das Lager vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten geschützt wird, die seine Leistung beeinträchtigen könnten. Abhängig von der Einsatzumgebung kann es notwendig sein, externe Dichtungslösungen hinzuzufügen, um das Lager zu schützen und einen optimalen Betrieb sicherzustellen.
Markeninformationen:
FAG ist eine anerkannte Marke für hochwertige Produkte im Bereich Lager und Rotationslösungen. Mit einer langen Geschichte der Innovation und Zuverlässigkeit positioniert sich FAG als führend in der Branche und bietet robuste und leistungsfähige Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist bekannt für sein Engagement in der Forschung und Entwicklung und stellt sicher, dass seine Produkte höchsten Anforderungen an Präzision und Langlebigkeit entsprechen. FAG investiert kontinuierlich in fortschrittliche Technologien, um seinen Kunden Produkte zu bieten, die Effizienz und lange Lebensdauer vereinen.
Deep groove ball bearing 62..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated
Stärken
Dieses einreihige Rillenkugellager bietet mehrere bemerkenswerte Vorteile, die es zu einer bevorzugten Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen machen. Die einreihige Kugelkonstruktion ermöglicht eine effiziente Aufnahme radialer Lasten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Rotationspräzision. Die Keramikbeschichtung verbessert nicht nur die Verschleißfestigkeit, sondern sorgt auch für elektrische Isolierung. Das Radialspiel der Klasse C3 bietet erhöhte Flexibilität bei schwankenden Betriebstemperaturen, wodurch die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts gesteigert werden. Der Stahlblechkäfig sorgt für zusätzliche Robustheit und verlängert ebenso die Lebensdauer des Lagers unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen hohe radiale Lasten präzise aufgenommen werden müssen. Es wird häufig in Elektromotoren, Werkzeugmaschinen, Handhabungsgeräten und Lüftungssystemen eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5620 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 154000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 714,55 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 871,75 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times