Rillenkugellager NSK 6312DDUC3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6312DDUC3
Rubix:999180600080035
EAN:00029176065903


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312 DDU/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager NSK
Stärken
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Anwendungen
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6312.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 82000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times