Rillenkugellager FAG 6224-M-C4, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6224-M-C4
Rubix:999210325076428
Hersteller:0384051990040
EAN:4026677171252


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 6224-M-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 154000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 353,54 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 431,32 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times