Miniaturkugellager SKF 626-RSH, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:626-RSH
Rubix:170000000477693
Hersteller:163669
EAN:7316571839936
626-RSH (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 1 Dichtscheibe SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 626-RSH (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 1 Dichtscheibe SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x19x19 mm
Bruttogewicht7,8 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie626
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl24000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2340 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an