Rillenkugellager SKF 6209/VA201, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6209/VA201
Rubix:160000000359181
Hersteller:42774
EAN:7316570359824
6209/VA201 (SKF) Rillenkugellager für hohe Temperaturen SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6209/VA201 (SKF) Rillenkugellager für hohe Temperaturen SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager für Hochtemperatur-Anwendungen sind für anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Einige Ausführungen sind für Temperaturen bis 350 °C ausgelegt. Sie haben eine größere radiale Lagerluft und werden mit Schmierstoffen auf Graphitbasis geschmiert, die für den Betrieb bei hohen Temperaturen optimiert sind. Die gesamte Lagerfläche ist manganphosphatiert, um die Metallhaftung des Schmierstoffs und die Einlaufeigenschaften zu verbessern. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf und lassen sich einfach montieren.

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x85x85 mm
Bruttogewicht410 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl70000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an