Rillenkugellager SKF RMS 13, Außendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 23.812 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:RMS 13
Rubix:160000000358171
Hersteller:21128
EAN:7316577017994
RMS 13 (SKF) Rillenkugellager einreihig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite23,812 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RMS 13 (SKF) Rillenkugellager einreihig SKF


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a multitude of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds and low maintenance requirements.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,81x101,6x101,6 mm
Bruttogewicht884 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite23,812 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serierms
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl15000 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55300 N
Gewicht0,9 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an