Rillenkugellager SKF 209, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:209
Rubix:160000000367318
Hersteller:79548
EAN:7316576679629


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 209 (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a multitude of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds and low maintenance requirements.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF bietet erhöhte Robustheit und Leistung, insbesondere in Anwendungen mit hohen radialen Lasten. Dank seiner speziellen Konstruktion mit Füllnut kann dieses Lager mehr Kugeln aufnehmen als Standardmodelle und bietet dadurch eine höhere Tragfähigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit Füllnuten an den Schultern der Innen- und Außenringe ausgestattet. Diese ermöglichen die Aufnahme einer größeren Kugelanzahl im Vergleich zu Standardlagern, was die Fähigkeit zur Aufnahme höherer radialer Lasten deutlich erhöht. Allerdings ist die axiale Tragfähigkeit sowie die maximale Betriebsgeschwindigkeit dadurch etwas eingeschränkt. Das offene Design sorgt für eine effektive Kühlung in kontrollierten Umgebungen und erleichtert den Zugang zu den inneren Komponenten für Wartungsarbeiten.
Wartung:
Aufgrund seines offenen Designs erfordert dieses Rillenkugellager eine einfache, aber regelmäßige Wartung. Es ist wichtig, den Schmiermittelstand zu überprüfen und hochwertiges Schmierfett zu verwenden, welches den jeweiligen Betriebsbedingungen entspricht. Zudem wird empfohlen, regelmäßig das radiale Spiel, Geräusche und die Temperatur zu überwachen, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Die fehlenden Dichtungen erleichtern die Inspektionen und das Nachschmieren.
Dichtung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Es eignet sich daher besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen sowie für Anwendungen, bei denen eine effektive Kühlung von zentraler Bedeutung ist.
Markeninformation:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein führender Innovator in der Lagerindustrie und der Entwicklung von Schmiersystemen. Das schwedische Unternehmen genießt einen hervorragenden Ruf für Spitzentechnologien, innovative Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF unterstützt zahlreiche Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, den Transportsektor, die Medizintechnik und die Energiewirtschaft, mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz von Maschinen zu maximieren.
Stärken:
• Füllnuten ermöglichen eine höhere Kugelanzahl im Lager
• hohe radiale Tragfähigkeit, welche über der eines Lagers ohne Füllnut liegt
• einfach, vielseitig und robust, mit geringem Wartungsaufwand
• erhöhte Zuverlässigkeit dank stabiler und einfacher Konstruktion
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe radiale Tragfähigkeit entscheidend ist, ohne dass hohe Geschwindigkeiten erforderlich sind. Es wird häufig in landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt, die hohen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig mit moderaten Geschwindigkeiten arbeiten. Zudem ist es eine bevorzugte Wahl in Fördersystemen, in denen es effektiv die radialen Lasten trägt, welche durch das Gewicht transportierter Güter entstehen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit Füllnuten an den Schultern der Innen- und Außenringe ausgestattet. Diese ermöglichen die Aufnahme einer größeren Kugelanzahl im Vergleich zu Standardlagern, was die Fähigkeit zur Aufnahme höherer radialer Lasten deutlich erhöht. Allerdings ist die axiale Tragfähigkeit sowie die maximale Betriebsgeschwindigkeit dadurch etwas eingeschränkt. Das offene Design sorgt für eine effektive Kühlung in kontrollierten Umgebungen und erleichtert den Zugang zu den inneren Komponenten für Wartungsarbeiten.
Wartung:
Aufgrund seines offenen Designs erfordert dieses Rillenkugellager eine einfache, aber regelmäßige Wartung. Es ist wichtig, den Schmiermittelstand zu überprüfen und hochwertiges Schmierfett zu verwenden, welches den jeweiligen Betriebsbedingungen entspricht. Zudem wird empfohlen, regelmäßig das radiale Spiel, Geräusche und die Temperatur zu überwachen, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Die fehlenden Dichtungen erleichtern die Inspektionen und das Nachschmieren.
Dichtung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Es eignet sich daher besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen sowie für Anwendungen, bei denen eine effektive Kühlung von zentraler Bedeutung ist.
Markeninformation:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein führender Innovator in der Lagerindustrie und der Entwicklung von Schmiersystemen. Das schwedische Unternehmen genießt einen hervorragenden Ruf für Spitzentechnologien, innovative Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF unterstützt zahlreiche Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, den Transportsektor, die Medizintechnik und die Energiewirtschaft, mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz von Maschinen zu maximieren.
Stärken:
• Füllnuten ermöglichen eine höhere Kugelanzahl im Lager
• hohe radiale Tragfähigkeit, welche über der eines Lagers ohne Füllnut liegt
• einfach, vielseitig und robust, mit geringem Wartungsaufwand
• erhöhte Zuverlässigkeit dank stabiler und einfacher Konstruktion
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe radiale Tragfähigkeit entscheidend ist, ohne dass hohe Geschwindigkeiten erforderlich sind. Es wird häufig in landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt, die hohen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig mit moderaten Geschwindigkeiten arbeiten. Zudem ist es eine bevorzugte Wahl in Fördersystemen, in denen es effektiv die radialen Lasten trägt, welche durch das Gewicht transportierter Güter entstehen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 438,5 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 209 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35200 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 65,86 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 80,35 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times