Rillenkugellager SKF 6324/C3VL2071, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 120 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6324/C3VL2071
Rubix:170000000322368
Hersteller:166519
EAN:7316571861753
6324/C3VL2071 (SKF) Rillenkugellager INSOCOAT SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6324/C3VL2071 (SKF) Rillenkugellager INSOCOAT SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die einen optimalen Betrieb bei hohen Drehzahlen erfordern. Dank seiner offenen Bauweise minimiert dieses Produkt die Reibung und bietet durch sein innovatives Design und das erhöhte radiale Spiel eine Kombination aus Effizienz und Langlebigkeit, die den Ansprüchen moderner Anwender gerecht wird.

Eigenschaften:
Das Lager ist offen gestaltet, das heißt, es ist ohne Dichtungen konzipiert. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Robustheit und ermöglicht die Aufnahme großer radialer Belastungen sowie hohe Drehzahlen. Mit einem radialen Spiel der Klasse C3 reduziert das Lager die interne Reibung und optimiert die Wärmeableitung. Es eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen saubere Bedingungen von zentraler Bedeutung sind, und bietet zugleich einen einfachen Zugang für Schmierung und regelmäßige Inspektionen, um die Leistung langfristig zu erhalten. Die Außenfläche des Innenrings ist mit einer Aluminiumoxid-Beschichtung versehen, die einen elektrischen Widerstand von bis zu 1.000 V DC bietet.

Wartung:
Um eine lange Lebensdauer und einen optimalen Betrieb sicherzustellen, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Dieses Rillenkugellager sollte je nach spezifischen Anforderungen der Anwendung entweder mit Fett oder Öl geschmiert werden. Es ist wichtig, den Zustand der Kugeln und der Laufbahnen im Auge zu behalten und Geräusche sowie die Temperatur kontinuierlich zu überwachen.

Dichtung:
Dieses Lager ist ohne Dichtungen ausgestattet und bietet daher keinen Schutz gegen externe Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Die offene Bauweise erleichtert zwar den Zugang für Wartung und Schmierung, erhöht jedoch das Risiko einer Kontamination durch Schmutz oder Fremdkörper, was zu Schmierstoffverlust führen kann. Es wird daher empfohlen, dieses Lager in gut kontrollierten und sauberen Umgebungen einzusetzen, um Verunreinigungen und die damit verbundenen Risiken zu vermeiden.

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Lagertechnologie. Als weltweit führendes Unternehmen entwickelt SKF innovative Produkte, die die Zuverlässigkeit rotierender Anlagen in zahlreichen Branchen wie Automobil, Luftfahrt und Energie steigern. Mit einer Präsenz in über 130 Ländern bietet SKF maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Anforderungen der Kunden entsprechen, und legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Stärken:
• Optimiert für Hochgeschwindigkeitsanwendungen durch die offene Bauweise.
• Ein offenes Design ermöglicht eine problemlose Schmierung.
• Der Stahlblechkäfig sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Stößen.
• Ein erhöhtes radiales Spiel reduziert den internen Verschleiß.
• Perfekt für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet.
• Verhindert Schäden durch elektrische Erosion und schützt vor Schmierstoffabbau durch elektrische Entladungen.
• Für den Betrieb bei hohen Drehzahlen optimiert.

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für Elektromotoren, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Es überzeugt in Umgebungen, in denen Wärme und thermische Ausdehnungen eine entscheidende Rolle spielen. Durch sein optimiertes Design ist es zudem ideal für industrielle Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung und einen direkten Zugang zu den Komponenten erfordern. Dies gewährleistet eine konstante und langlebige Leistung.

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x260x260 mm
Bruttogewicht12160 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6324
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl3400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r186 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr216 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an