Rillenkugellager FAG 6005-H-2RSR-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6005-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090466
Hersteller:0938778030030
EAN:4054371619244


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005-H-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10070 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times