Rillenkugellager PTN 61901-2RS, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:61901-2RS
Rubix:999220318026765
Hersteller:893798
EAN:3660338462535



Dokumente
Produktdetails : 61901-2RS (PTN) Dünnringlager 2-Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2890 N |
| Gewicht | 0,01 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,69 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2,06 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden