Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C2, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6206-2RS1/C2
Rubix:160000000359690
Hersteller:42577
EAN:7316571402307


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-2RS1/C2 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um herausragende Leistung in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Lasten zu tragen und dabei einen reibungslosen sowie effizienten Betrieb zu sichern. Dank seines robusten Designs und der Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bietet es einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer. Dieses Lager ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine präzise Montage und hohe Zuverlässigkeit erfordern.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit NBR-Dichtungen ausgestattet, die effektiv vor Staub und Wasser schützen und gleichzeitig den Schmierstoff im Inneren halten. Mit einem reduzierten Lagerspiel (C2) wird die Reibung erhöht, wodurch die maximale Drehzahl begrenzt ist. Es bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit und eine moderate axiale Belastbarkeit. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine solide Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Stößen.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers wird durch die Gummidichtungen erleichtert, die eine gute Schmierstoffretention gewährleisten. Aufgrund der erhöhten Reibung durch das reduzierte Lagerspiel (C2) sind jedoch regelmäßige Inspektionen erforderlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über zwei Gummidichtungen, die einen hervorragenden Schutz gegen Verunreinigungen bieten. Diese Konstruktion verhindert das Eindringen von Partikeln und hält den Schmierstoff zuverlässig im Inneren.
Stärken:
• Die Gummidichtungen bieten eine ausgezeichnete Barriere gegen Staub, Öl und Wasser.
• Hohe radiale Tragfähigkeit, ideal für verschiedene Einsatzbereiche.
• Geringe Vibrations- und Geräuschentwicklung für eine dezente Nutzung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine enge Passung erfordern, wie beispielsweise in Antriebssystemen von Industrierobotern. Es findet zudem Einsatz in Motoren mit geringen thermischen Schwankungen. Ideal für Messgeräte oder industrielle Drucker, garantiert es präzisen Betrieb in vibrationsarmen Umgebungen und bei moderaten Drehzahlen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit NBR-Dichtungen ausgestattet, die effektiv vor Staub und Wasser schützen und gleichzeitig den Schmierstoff im Inneren halten. Mit einem reduzierten Lagerspiel (C2) wird die Reibung erhöht, wodurch die maximale Drehzahl begrenzt ist. Es bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit und eine moderate axiale Belastbarkeit. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine solide Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Stößen.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers wird durch die Gummidichtungen erleichtert, die eine gute Schmierstoffretention gewährleisten. Aufgrund der erhöhten Reibung durch das reduzierte Lagerspiel (C2) sind jedoch regelmäßige Inspektionen erforderlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über zwei Gummidichtungen, die einen hervorragenden Schutz gegen Verunreinigungen bieten. Diese Konstruktion verhindert das Eindringen von Partikeln und hält den Schmierstoff zuverlässig im Inneren.
Stärken:
• Die Gummidichtungen bieten eine ausgezeichnete Barriere gegen Staub, Öl und Wasser.
• Hohe radiale Tragfähigkeit, ideal für verschiedene Einsatzbereiche.
• Geringe Vibrations- und Geräuschentwicklung für eine dezente Nutzung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine enge Passung erfordern, wie beispielsweise in Antriebssystemen von Industrierobotern. Es findet zudem Einsatz in Motoren mit geringen thermischen Schwankungen. Ideal für Messgeräte oder industrielle Drucker, garantiert es präzisen Betrieb in vibrationsarmen Umgebungen und bei moderaten Drehzahlen.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times