Miniaturkugellager SKF W 619/5-2Z, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 619/5-2Z
Rubix:160000000358219
Hersteller:29782
EAN:7316577737175

Produktdetails : W 619/5-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben an beiden Seiten, haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x13x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2,3 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 56000 rpm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 14,61 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 17,83 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times