Rillenkugellager SKF 6004-2RSLTN9/C3VT162, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6004-2RSLTN9/C3VT162
Rubix:160000000358818
Hersteller:185711
EAN:7316571824116


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004-2RSLTN9/C3VT162 (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager ist die ideale Lösung zur Unterstützung von Radial- und Axiallasten in beide Richtungen und bietet gleichzeitig eine einfache Montage. Durch sein innovatives Design überzeugt es mit einer langen Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand, was es zur bevorzugten Wahl für Fachleute macht, die Effizienz und Langlebigkeit in ihren Anwendungen suchen.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einem Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 ausgestattet, der eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet. Die ausgezeichneten Gleiteigenschaften des Polymerkäfigs reduzieren die Reibung und ermöglichen hohe Drehzahlen. Selbst bei schlechter Schmierung minimiert der Käfig das Risiko von Fressschäden und Folgeschäden.
Das einreihige Design erlaubt die Aufnahme von Radial- und Axiallasten bei gleichzeitig einfacher Installation. Es ist mit reibungsarmen Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, die durch eine Metallverstärkung zusätzlichen Schutz bieten. Diese Dichtungen bilden eine wirksame Barriere gegen Staub und Wasser und bewahren das Schmiermittel im Inneren des Lagers, was die Lebensdauer verlängert.
Das erweiterte radiale Lagerspiel vom Typ C3 reduziert die innere Reibung und optimiert die Leistung bei hohen Drehzahlen. Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzbedingungen und garantiert eine konstante, zuverlässige Leistung.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner abgedichteten Konstruktion und der robusten Gummidichtungen minimal. Es wird empfohlen, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen. Obwohl nur wenige Eingriffe erforderlich sind, helfen regelmäßige Inspektionen, potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen und die optimale Leistung sicherzustellen.
AbDichtung:
Das Lager ist mit Lippenabdichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung bieten. Diese Dichtungen verhindern wirksam das Eindringen von Staub und Wasser, schützen das Schmiermittel im Inneren und verlängern so die Lebensdauer des Produkts, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine kontinuierlichen Innovationen und maßgeschneiderten Lösungen aus, die die Zuverlässigkeit und Leistung von Maschinen verbessern. Mit einer Präsenz in über 40 Industriebereichen bietet SKF Produkte, die auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen abgestimmt sind. Dank modernster Technologien setzt SKF Standards in der Industrie und bietet Lösungen für dauerhafte Leistung und Langlebigkeit.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch hochwertige Gummidichtungen.
• Geringer Wartungsaufwand dank effektiver Schmiermittelretention.
• Hohe Drehzahlen, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
• Robuste Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyamid für maximale Haltbarkeit.
• Leiser Betrieb mit minimalen Vibrationen.
Anwendungen:
Das Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird häufig im Automobilsektor in Getrieben und Kupplungssystemen eingesetzt. In der Industrie kommt es in Förderanlagen, Kompressoren und Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Darüber hinaus findet es Anwendung in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Trocknern, da es selbst in feuchten Umgebungen zuverlässig funktioniert.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einem Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 ausgestattet, der eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet. Die ausgezeichneten Gleiteigenschaften des Polymerkäfigs reduzieren die Reibung und ermöglichen hohe Drehzahlen. Selbst bei schlechter Schmierung minimiert der Käfig das Risiko von Fressschäden und Folgeschäden.
Das einreihige Design erlaubt die Aufnahme von Radial- und Axiallasten bei gleichzeitig einfacher Installation. Es ist mit reibungsarmen Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, die durch eine Metallverstärkung zusätzlichen Schutz bieten. Diese Dichtungen bilden eine wirksame Barriere gegen Staub und Wasser und bewahren das Schmiermittel im Inneren des Lagers, was die Lebensdauer verlängert.
Das erweiterte radiale Lagerspiel vom Typ C3 reduziert die innere Reibung und optimiert die Leistung bei hohen Drehzahlen. Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzbedingungen und garantiert eine konstante, zuverlässige Leistung.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner abgedichteten Konstruktion und der robusten Gummidichtungen minimal. Es wird empfohlen, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen. Obwohl nur wenige Eingriffe erforderlich sind, helfen regelmäßige Inspektionen, potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen und die optimale Leistung sicherzustellen.
AbDichtung:
Das Lager ist mit Lippenabdichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung bieten. Diese Dichtungen verhindern wirksam das Eindringen von Staub und Wasser, schützen das Schmiermittel im Inneren und verlängern so die Lebensdauer des Produkts, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine kontinuierlichen Innovationen und maßgeschneiderten Lösungen aus, die die Zuverlässigkeit und Leistung von Maschinen verbessern. Mit einer Präsenz in über 40 Industriebereichen bietet SKF Produkte, die auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen abgestimmt sind. Dank modernster Technologien setzt SKF Standards in der Industrie und bietet Lösungen für dauerhafte Leistung und Langlebigkeit.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch hochwertige Gummidichtungen.
• Geringer Wartungsaufwand dank effektiver Schmiermittelretention.
• Hohe Drehzahlen, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
• Robuste Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyamid für maximale Haltbarkeit.
• Leiser Betrieb mit minimalen Vibrationen.
Anwendungen:
Das Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird häufig im Automobilsektor in Getrieben und Kupplungssystemen eingesetzt. In der Industrie kommt es in Förderanlagen, Kompressoren und Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Darüber hinaus findet es Anwendung in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Trocknern, da es selbst in feuchten Umgebungen zuverlässig funktioniert.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63,5 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6004 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times