Rillenkugellager FAG 6206-C-C3>V, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6206-C-C3>V
Rubix:999201229090745
Hersteller:0955622810030
EAN:4064327234919
6206-C-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6206-C-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG


With its ability to support high radial loads, while tolerating moderate axial loads, this rigid ball bearing is ideally suited to high-speed applications and conditions where heat dissipation is paramount. The C generation designed by FAG brings improvements on the kinematics of the bearing, enhancing its efficiency.

Features:
This FAG deep groove ball bearing features a C3 radial internal clearance, higher than normal, making it ideal for applications where high temperature gaps between rings are present, as well as for high-speed machines approaching the maximum allowable limit. This bearing is manufactured with a riveted sheet metal cage and improved raceways for optimum energy efficiency.

Maintenance:
- Regular greasing or oiling (depending on application and mounting).
- Operating temperature check.
- Check alignment and absence of vibration.
- Regular cleaning with compressed air (depending on contamination).
- Visual check of integrity.

Sealing:
This FAG bearing is an unsealed design, which means it is open and unprotected against contaminants. This allows for better lubricant circulation (in the case of crankcase mounting), higher speed and better heat dissipation.

Brand information:
FAG is a brand of the Schaeffler Group, founded in 1946, which is a global leader in mobility solutions and industrial technology. With around 80,000 employees in more than 50 countries, Schaeffler is renowned for its innovations and commitment to energy efficiency and sustainability. Its expertise in bearings and advanced technologies makes it a key player in the industrial sector.
Dieses FAG-Rillenkugellager wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung und einen geringen Rollwiderstand erfordern. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und seine offene Bauweise erleichtert die Wartung, wodurch es besonders für Systeme geeignet ist, bei denen Präzision und Langlebigkeit entscheidend sind.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besteht aus Stahlblech und zeichnet sich durch eine hohe Robustheit und Beständigkeit gegenüber gleichmäßigen Belastungen aus. Sein vergrößertes internes Radialspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und reduziert interne Spannungen bei Temperaturschwankungen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht eine einfache Schmierung und Inspektion, während der Reibungswiderstand minimiert wird. Es ist besonders für saubere, kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen hohe Drehzahlen gefordert sind. Dank der Generation-C-Technologie wurde die Kinematik weiter optimiert, um die Effizienz zu steigern. Zudem wurden die Laufbahnoberflächen weiter verfeinert, was Vibrationen und Betriebsgeräusche reduziert.

Wartung:
Die offene Bauweise erleichtert die Wartung dieses Lagers erheblich. Eine regelmäßige Schmierung, die an die Einsatzbedingungen angepasst ist, ist entscheidend, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Regelmäßige Inspektionen helfen dabei, Geräuschpegel, Temperatur und Vibrationen zu überwachen. Bei Kontamination wird eine gründliche Reinigung der Oberflächen empfohlen. Falls Anzeichen von Abnutzung auftreten (Vibrationen, erhöhte Geräuschemission oder übermäßige Erwärmung), ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierte Dichtung und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikel oder Feuchtigkeit. In feuchten Umgebungen besteht ein erhöhtes Korrosionsrisiko. Die offene Bauweise ermöglicht jedoch einen einfachen Zugang zur Schmierung und Wartung, was es ideal für Anwendungen in sauberen und kontrollierten Umgebungen macht, beispielsweise in gekapselten Mechanismen.

Markeninformation:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Herstellung hochpräziser Wälzlager. Seit über einem Jahrhundert setzt FAG Maßstäbe in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Schwerindustrie. Mit innovativen Technologien und langlebigen Produkten bietet FAG leistungsstarke Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Stärken:
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Schmierung
• Erweitertes Radialspiel (C3) für verbesserte Wärmeableitung
• Reduzierter Reibungswiderstand dank Generation-C-Technologie – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Beständig gegen radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen

Anwendungen:
Dieses Kugellager wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Leistung und Zuverlässigkeit gefragt sind. Es eignet sich ideal für Elektromotoren, industrielle Pumpen und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen. Zudem kommt es in Förderanlagen, landwirtschaftlichen Geräten sowie in der Luftfahrttechnik zum Einsatz, wo es eine effiziente Wärmeableitung und hohe Drehzahlen ermöglicht. Auch in Haushaltsgeräten und medizinischen Geräten wird dieses Lager geschätzt, da es eine optimale Kombination aus Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bietet.

Stärken

- Supports high radial loads and moderate axial loads.
- C3 internal clearance suitable for high speeds and temperature differentials.
- Generation C improvements: energy efficiency, quiet operation, durability.
- Sealless for improved heat dissipation.

Anwendungen

This FAG deep groove ball bearing is ideally suited to industrial environments such as hydraulic pumps, gearboxes, screens, turbines, geared motors and more. It is recommended for machines operating at high speeds or in conditions where heat dissipation is critical. It can also be used where the temperature difference between the inner and outer ring is significant.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Referenzdrehzahl13400 rpm
Grenzdrehzahl17800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 exkl. MwSt.
/ Einheit
4,98 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an