Dünnringlager SKF 61836 MA/C3, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 180 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61836 MA/C3
Rubix:160000000358305
Hersteller:41646
EAN:7316570436983


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 61836 MA/C3 (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, aussenringgeführt, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2014 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618.. |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 523,91 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 639,17 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden