Rillenkugellager FAG 6308-C-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6308-C-C3
Rubix:170000000516893
Hersteller:0706822080030
EAN:4047643293464
6308-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG wurde als Lager der C-Generation entwickelt, die für ihre Effizienz und ihre Fähigkeit, hohe Lasten zu tragen, bekannt ist. Es zeichnet sich durch ein radiales C3-Lagerspiel aus, das eine erhöhte Flexibilität und eine Reduzierung des Risikos vorzeitiger Abnutzung gewährleistet.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Kugelanordnung, die für eine gleichmäßige Lastverteilung optimiert ist. Die Konstruktion der C-Generation dieses Lagers bietet wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Geräuschreduzierung und Reibungsminderung, während die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. Mit einem radialen C3-Lagerspiel zeigt es eine zusätzliche Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und geringfügigen Fehlstellungen.

Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist relativ einfach. Es wird empfohlen, regelmäßig die Ausrichtung der mechanischen Komponenten zu überprüfen, sicherzustellen, dass das Lager ordnungsgemäß geschmiert ist und dass es keine ungewöhnliche Erwärmung oder verdächtige Geräusche aufweist.

Dichtung:
Das Fehlen einer Dichtung in diesem FAG-Lager ermöglicht eine effizientere Wärmeabfuhr und eine Reduzierung der internen Reibung, was zu einer besseren Leistung bei hohen Geschwindigkeiten beiträgt. Es ist jedoch wichtig, das Lager nicht äußeren Verunreinigungen auszusetzen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Markeninformation:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, die auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken kann und zu den führenden Anbietern im Bereich der Lagertechnik gehört. Die Marke bietet innovative Lösungen an, die ihren Kunden helfen, ihre industriellen Abläufe zu optimieren, Wartungskosten zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung bleibt FAG an der Spitze der Lagertechnologie und erfüllt die sich ständig wandelnden Anforderungen moderner Industrien.
Deep groove ball bearing 63..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage

Stärken

• Erhöhte Haltbarkeit: Entwickelt, um hohen Lasten und Geschwindigkeiten standzuhalten, ohne die Lebensdauer zu verkürzen.
• Niedriges Geräuschniveau: Die C-Generation reduziert Vibrationen und Lärm.
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Dank der einreihigen Kugelanordnung und des radialen C3-Lagerspiels passt es sich verschiedenen Betriebsbedingungen an, einschließlich thermischer Schwankungen.

Anwendungen

Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in Getriebemotoren, Umrichtern, Pumpen, Getrieben und mechanischen Antrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..-c
Referenzdrehzahl9900 rpm
Grenzdrehzahl11800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r25000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47000 N
Gewicht0,582 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,87 exkl. MwSt.
/ Einheit
13,26 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an