Rillenkugellager FAG 6211-H-2Z-SN, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6211-H-2Z-SN
Rubix:999201229090577
Hersteller:0948193780000
EAN:4054372356902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6211-H-2Z-SN (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-H-2Z, einreihig, H-Serie, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-h-2z |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26540 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39070 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times