Rillenkugellager FAG 6302-C-2HRS-C3>V, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6302-C-2HRS-C3>V
Rubix:999201229090701
Hersteller:0949834960030
EAN:4054372588990
6302-C-2HRS-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6302-C-2HRS-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG


Die ausgeklügelte Konstruktion der Rillenkugellager minimiert die Reibung und macht sie ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Sie halten auch radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen stand und bieten zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.

 

Eigenschaften:

Dieses einreihige Lager der Generation C zeichnet sich durch sein ausgeklügeltes Design mit integrierten Metallabweisern und einem Stahlblechkäfig aus. Die Generation C ist das Ergebnis modernster Technologie und bietet optimierte Energieeffizienz, geräuscharmen Betrieb und eine deutliche Reduzierung von Vibrationen.

 

Wartung:

Dieses Rillenkugellager ist dank seiner Metallflansche, die die inneren Elemente wirksam vor Verunreinigungen schützen, wartungsarm. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Flansche in gutem Zustand und fest sitzen. Eine regelmäßige Schmierungskontrolle ist ebenfalls wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Lagers zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.

 

Abdichtung:

Die in dieses Festlager integrierten Metallflansche spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Verunreinigungen. Sie bilden eine Schutzbarriere gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Schmutz oder Spritzer.

Deep groove ball bearing 63..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage

Stärken

Diese FAG-Kugellager sind für ihre Zuverlässigkeit und Robustheit bekannt. Die Konstruktion mit Metallflanschen schützt die inneren Lagerkomponenten wirksam vor Verunreinigungen von außen, wodurch das Ausfallrisiko verringert und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gute Vibrations- und Stoßfestigkeit, was ihn zur idealen Wahl für anspruchsvolle Industrieumgebungen macht.

Anwendungen

• Werkzeugmaschinen
• Förderer und Handhabungssysteme
• Landwirtschaftliche und lebensmittelverarbeitende Anlagen
• Textil- und Druckmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63..-c-2hrs
Grenzdrehzahl17700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13300 N
Gewicht0,084 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 exkl. MwSt.
/ Einheit
4,10 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an