Rillenkugellager PTN 6313-2RS, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:6313-2RS
Rubix:999220318027145
Hersteller:893757
EAN:3660338462122




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6313-2RS (PTN) Rillenkugellager 2-Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92300 N |
| Gewicht | 2082 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 11,34 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 13,83 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden