Rillenkugellager FAG 6202-C-2Z-L069-C3>V, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6202-C-2Z-L069-C3>V
Rubix:999210820053179
Hersteller:0953606700030
EAN:4054372823329


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202-C-2Z-L069-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referenzdrehzahl | 21900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 3,49 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 4,26 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times