Rillenkugellager FAG 6003-H-2RSR-C3, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6003-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090452
Hersteller:0938754440030
EAN:4054371619008


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 6003-H-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3240 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times