Rillenkugellager FAG 6305-H-2RSR, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6305-H-2RSR
Rubix:999201229090403
Hersteller:0938685960000
EAN:4054371613952


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6305-H-2RSR (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 63..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11510 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22410 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar