Dünnringlager FAG 61815-2RSR-Y, Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61815-2RSR-Y
Rubix:160000000373584
Hersteller:0807287150000
EAN:4047643335294


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails :
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre qualitativ hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen erfüllen.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre qualitativ hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen erfüllen.
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Geeignet für mittlere Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618..-2rsr |
| Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 51,92 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 63,35 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden